Beli 3m 8515 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. 3M Particulate Respirator for Welding 8515
    Mulai

    Rp709.900

    3M Particulate Respirator for Welding 8515
    Deskripsi:
    3M Menyediakan rangkaian product respirator untuk memenuhi setiap lingkungan kerja baik industri manufaktur dan jasa.Filter yang disetujui NIOSH dinilai sebagai N95, R95, P95, N99, R99, P99, N100, R100 atau P100. Angka 95, 99, atau 100 (99,97%) menunjukkan persentase efisiensi penyaringan NIOSH.N Series : Digunakan dalam lingkungan non-oil.R Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan batasan penggunaan waktu yang ditentukan oleh NIOSH.P Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan penggunaan waktu batasan yang ditentukan oleh pabrikan.
    atribut:
    • Aerosol Type: Non-Oil
    • Braided Comfort Strap: Yes
    • Class: Specialty
    • Color: White
    • Exhalation Valve: Yes
    • Faceseal/Nosefoam: Soft Material
    • Flame Resistance (ASTM D2859-96): Yes
    • Fluid Resistant (ASTM F1862): No
    • Gas and Vapor Protection Type: Particulate
    • Natural Rubber Latex Components: No
    • Niosh Approval Number: TC-84A-1299
    • Recommended Industry: General Manufacturing, Marine, Mining, Oil & Gas, Transportation
    • Respirator Style: Cup
    • Size: Standard
    • Specifications Met: Assigned Protection Factor (ADF) = 10
    • Standards Approvals: N95
  2. 3M Particulate Respirator 8210 (Masker N95)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    3M Particulate Respirator 8210 (Masker N95)
    Deskripsi:
    3M Menyediakan rangkaian product respirator untuk memenuhi setiap lingkungan kerja baik industri manufaktur dan jasa.Filter yang disetujui NIOSH dinilai sebagai N95, R95, P95, N99, R99, P99, N100, R100 atau P100. Angka 95, 99, atau 100 (99,97%) menunjukkan persentase efisiensi penyaringan NIOSH.N Series : Digunakan dalam lingkungan non-oil.R Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan batasan penggunaan waktu yang ditentukan oleh NIOSH.P Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan penggunaan waktu batasan yang ditentukan oleh pabrikan.
    atribut:
    • Aerosol Type: Non-Oil
    • Braided Comfort Strap: No
    • Class: Comfort
    • Color: White
    • Exhalation Valve: No
    • Filter Class: N95
    • Fluid Resistant (ASTM F1862): No
    • Hazard Type: Particulate
    • Product Color : White
    • Product Series: 8000
    • Respirator Size: Standard
    • Respirator Style: Cup
    • Size: Standard
    • Specifications Met: Assigned Protection Factor (ADF) = 10
    • Standards Approvals: N95
    • Strap Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
  3. CIG Particulate Respirators N95
    Mulai

    Rp249.900

    CIG Particulate Respirators N95
    Deskripsi:
    Particulate aerosols free of oil up to 10X PEL.Certified to have a filter efficiency of 95%.
    atribut:
    • Efficiency Filtration (%): 95
  4. 3M Half Facepiece Reusable Respirator 6000 Series (Masker Respirator)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp229.900

    3M Half Facepiece Reusable Respirator 6000 Series (Masker Respirator)
    Deskripsi:
    The 3M 6000 Series reusable half masks are economical, lowmaintenance, simple to handle and lightweight. Available in three sizes, all masks have the 3M Bayonet Connection System allowingconnection to a broad range of twin filters to protect against gases, vapours and particulates depending on your individual needs. 6000 series half masks by 3M can also be used with 3M SuppliedAir Systems for your increased convenience and flexibility.
    atribut:
    • Primary Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
    • Connection Type: Bayonet
    • Facepiece Type: Half Facepiece Reusable
    • Harness Type: 4 points
    • Range: Good
    • Product Series: Half Facepiece 6000 Series
    • Replaceable Cartridge Included: No
  5. 3M Particulate Respirator KN95/P2 9501+
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp9.900

    3M Particulate Respirator KN95/P2 9501+
    Deskripsi:
    - Individual packaging and flat fold design provides convenient storage and portability.- Knitted comfortable earloop strap for easy donning and doffing.- Adjustable noseclip helps reduce potential for eyewear fogging and ensure a better seal and fit.- Conforms to AS/NZS 1716 standard.
    atribut:
    • Assigned Protection Factor: 10
    • Exhalation Valve: No
    • Respirator Size: Standard
  6. Jackson Safety Particulate Respirator N95
    Mulai

    Rp169.900

  7. 3M Particulate Filter 5N11 N95 Respiratory Protection
    Mulai

    Rp289.900

    3M Particulate Filter 5N11 N95 Respiratory Protection
    Deskripsi:
    - NIOSH approved for environments containing certain non-oil-based particles- Use on top of 3M gas and vapor cartridges with 3M 501 Retainer when particles are also present- Use on top of 3M 603 Filter Holder and 3M 501 Retainer to reduce particulate exposure- Replaceable particle filter for cost savings- Wide range of applications reduces inventory needs and training requirements
    atribut:
    • Aerosol Type: non-oil
    • Color: White
    • Compatible With: 3M™ Respirators 5000 Series or 3M™ Cartridges 6000 Series or 3M™ Filter Adapter 603, and 3M™ Filter Retainer 501.
    • Connection Type: Bayonet
    • Dimensions (inch): 3.4x4.2
    • Standards Approvals: N95
  8. 3M Nuisance Organic Vapor Valved Respirator
    Mulai

    Rp569.900

    3M Nuisance Organic Vapor Valved Respirator
    atribut:
    • Material: Polyester / Polyisoprene
    • Standard: AS/NZS 1716 Classifi cation GP1
    • Exhalation Valve: Valved
    • Nuisance Odor Relief (< OSHA PEL): organic vapours and Agricultural type chemicals (G) with low vapour pressures (<0.01mm Hg at 25degC)
    • Assigned Protection Factor: 10
    • Natural Rubber Latex Components: No
    • Product Color : Gray
    • Respirator Size: Standard
    • Respirator Style: Cup
  9. 3M Particulate Respirator with Valve 8210V
    Mulai

    Rp319.900

    3M Particulate Respirator with Valve 8210V
    Deskripsi:
    3M Menyediakan rangkaian product respirator untuk memenuhi setiap lingkungan kerja baik industri manufaktur dan jasa.Filter yang disetujui NIOSH dinilai sebagai N95, R95, P95, N99, R99, P99, N100, R100 atau P100. Angka 95, 99, atau 100 (99,97%) menunjukkan persentase efisiensi penyaringan NIOSH.N Series : Digunakan dalam lingkungan non-oil.R Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan batasan penggunaan waktu yang ditentukan oleh NIOSH.P Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan penggunaan waktu batasan yang ditentukan oleh pabrikan.
    atribut:
    • Aerosol Type: Non-Oil
    • Braided Comfort Strap: No
    • Class: Comfort plus
    • Color: White
    • Exhalation Valve: Yes
    • Flame Resistance (ASTM D2859-96): No
    • Fluid Resistant (ASTM F1862): No
    • Gas and Vapor Protection Type: Particulate
    • Natural Rubber Latex Components: No
    • Recommended Industry: Commercial Buildings, Construction, Design & Construction, Food Processing, Food Safety, General Manufacturing, Heavy Infrastructure, Mining, Oil & Gas, Transportation
    • Respirator Style: Cup
    • Size: Standard
    • Specifications Met: Assigned Protection Factor (ADF) = 10
    • Standards Approvals: N95
  10. 3M Half Facepiece Reuseable Respirator
    Mulai

    Rp649.900

    3M Half Facepiece Reuseable Respirator
    Deskripsi:
    Advance silicone material for increased comfort and greater durabilityProprietary 3M CoolFlow valve helps makes breathing easierDual-mode head harness adjusts easily for either standard or drop-down modeExhalation valve cover directs exhaled breath and moisture downward to reduce foggingColor coded to indicate size (small, medium or large) for easy identificationSizes are color coded for easy identificationDrop-down feature allows the respirator to be taken off in a non-contaminated area without having to remove a hard hat.For workplace/occupational use onlyThis half facepiece reusable respirator 7500 Series uses advanced silicone material to help provide comfortable and durable respiratory protection. The 3M Cool Flow Valve helps make breathing easier and can reduces heat and moisture build-up for cool, dry comfort.Built for comfort and convenienceOur 3M 7500 Series reusable respirators are made from an advanced silicone material to help give your crew comfort throughout their shifts. The adjustable features are designed to help reduce pressure and tension points on the wearer's face, while the adjustable head cradle provides a secure, personalized fit. When this respirator is not in active use, our drop-down feature allows the respirator to be taken off in a non-contaminated environment without having to remove a hard hat.A versatile choice The 3M 7500 Series is compatible with a wide variety of NIOSH-approved 3M respirator filters and cartridges to help protect your workforce from certain particulates, gases and vapors.  When properly fitted and used with approved 3M cartridges and filters, this respirator may help provide respiratory protection at concentrations up to ten times the OSHA Permissible Exposure Limit (PEL). This half face respirator is also compatible with the 3M TR-600 and TR-800 powered air purifying respirators and Dual Airline supplied air systems.Be proactiveThe 3M Respirator Selection Guide (3M.com/respiratorselector) may be used to help you select the proper respirators, cartridges, and filters for your work environment as well as manage the service life of your products. Change your employee's 3M particulate filters anytime they are dirty, damaged, or difficult to breathe through. For gas/vapor cartridges, use the 3M Service Life software (3M.com/sls) to develop a cartridge change schedule.
    atribut:
    • Recommended Application: Abatement
    • Recommended Industry: Construction
    • Mask size: Medium
    • Primary Material: Silicone
    • Purpose: Half Facepiece Respirators
    • Range: Best
    • Accessories: No
    • Clip-on Welding Shield: No
    • Compatible With: Line Compressed Air System SA Series
    • Compatible with 3M PAPR Systems: No
    • Compatible with 3M Supplied Air System: No
    • Compatible with Welding Shield: No
    • Connection Type: Bayonet
    • Cool Flow Exhalation Valve: No
    • Drop-down Feature: Yes
    • Enhanced Comfort: Yes
    • Enhanced Durability: No
    • Exhalation Valve: Yes
    • Eye Protection: No
    • Facepiece Material: Silicone
    • Facepiece Type: Half Facepiece Reusable
    • Feature: 3M Cool Flow Valve, Dual Airline Supplied Air Compatible, Integrated Dropdown Suspension
    • Features: 3M Cool Flow Valve
    • Harness Type: 4 point
    • Hazard Type: Mold
    • Maintenance Free: No
    • Market: Defense
    • Product Series: 7000
    • Product Type: Half Facepiece
    • Replaceable Cartridge Included: No
    • Segment: Personal Safety
    • Silicone Faceseal: No
    • Six-point Head Harness: No
    • Size: Medium
    • Speaking Diaphragm: No
  11. SENSI Protective Mask KN95
    29%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp10.900

    SENSI Protective Mask KN95
    Deskripsi:
    Desain 3-D Ergonomic yang memberi ruang di depan mulut, tidak menempel di bibir dan menutup yang lebih rapat dari atas hidung sampai ke dagu. Penyangga hidung lebih aman karena tidak mengandung bahan logam atau kawat. Pengait telinga (Earloop) yang terbuat dari bahan lembut dan bebas latex.Dirancang dengan Double-Filter (penyaring ganda) untuk memberikan perlindungan lebih terutama saat berada di lingkungan yang kurang higienis atau kondisi yang berpotensi menyebarkan penyakit melalui udara atau droplet.
    atribut:
    • Bacterial Filtration Efficiency (BFE): 99% @3µm
    • Particulate Filtration Efficiency (PFE): 99% @0.1µm
  12. 3M Respirator
    Mulai

    Rp539.900

    3M Respirator
    Deskripsi:
    Respirator seri 3M 9004 digunakan untuk pencegahan pada kegiatan pembersihan sehari-hari seperti : pengecatan, pengolahan kayu, pengamplasan, perawatan material, penggilingan dan operasi berdebu lainnya.
    atribut:
    • Classification: RL2
    • Color: Gray
    • Particle Collection Efficiency (%): 95
    • Shape: Half-sided
    • Specified protection factor: 10
    • Type: Replaceable
  13. Elliott Wakatac Proban Welder Jacket
    Mulai

    Rp2.899.900

    Elliott Wakatac Proban Welder Jacket
    atribut:
    • Part Number: OPWJ30
  14. 3M Organic Vapor Cartridge 6003
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

    3M Organic Vapor Cartridge 6003
    Deskripsi:
    The 3M Organic Vapor Cartridge 6001 helps provide organic vapor protection in a variety of environments. The cartridge may be used for vapor concentrations up to 10 times the Permissible Exposure Limit (PEL) with half facepieces or 50 times PEL with quantitatively fit tested full facepieces. Recommended applications for the cartridge include assembly and mechanical, batch-charging, change-overs, chemical dispensing, clean-up, cleaning, painting, parts cleaning, and seal coating. Inventory needs and training requirements for safety equipment are reduced because this respirator cartridge selection works for many different applications. Industries in which this cartridge is commonly used include chemicals, construction, oil and gas, and transportation.The 3M Organic Vapor/Acid Gas Cartridge 6003 helps provide organic vapor and acid gas protection in a variety of environments. When properly used with an approved 3M respirator properly fitted, this respirator cartridge helps provide respiratory protection from certain organic vapors, chlorine, hydrogen chloride, sulfur dioxide, chlorine dioxide, hydrogen sulfide, or hydrogen fluoride. The cartridge may be used for vapor concentrations up to 10 times the Permissible Exposure Limit (PEL) with half facepieces or 50 times PEL with quantitatively fit tested full facepieces. Recommended applications for the cartridge include assembly and mechanical, batch-charging, change-overs, chemical dispensing, clean-up, cleaning, handling, painting, parts cleaning, pesticide application, powder, and seal coating. Inventory needs and training requirements for safety equipment are reduced because this respirator cartridge selection works for many different applications. This cartridge is commonly used in the following industries: agriculture, aluminum reduction, chemical manufacturing, laboratories, petrochemical, pharmaceuticals, pulp and paper, and utilities.
    atribut:
    • Compatible With: 3M Half Facepiece 6200, Full Facepiece 6800 and 3M Half Facepiece 7502 with bayonet style cartridge holders
    • Gas & Vapor Protection Type: Organic Vapor/Acid Gas
    • Size (inch): 3.4x4.2
    • Color: Yellow
    • Connection Type: Bayonet
    • Maintenance Free: No
    • Particulate Protection: Organic Vapor
    • Recommended Application: Welding
    • Recommended Industry: Transportation
    • Respirator Compatibility: 3M Full Facepieces FF-400
    • Standards Approvals: NIOSH
  15. 3M Single Cartridge Half Facepiece Respirator (Masker)
    Mulai

    Rp219.900

    3M Single Cartridge Half Facepiece Respirator (Masker)
    Deskripsi:
    The new 3M 3000 Series Respirators are the perfect fit for a tight budget, securing high levels of working protection and comfort at a hard-working price. Compact and light, it moulds itself softly and securely to the contours of your face without blockin
    atribut:
    • Facepeice Size: Medium / Large
    • Facepeice Type: Half Face Mask
    • Facepiece Applications: Automotive Manufacturing & Maintenance, Light Duty Cleaning & Maintenance Work
    • Product Code: 3200
  16. Comet Theo Masker KN95
    Mulai

    Rp44.900

    Comet Theo Masker KN95
    Deskripsi:
    COMET THEO KN95 Mask memiliki desain dengan rongga antara mulut dan masker sehingga lebih nyaman digunakan karena mulut tidak menempel dengan masker.Dengan 5 lapis perlindungan yang sudah teruji di lab terakreditasi. Sehingga cocok digunakan untuk kebutuhan industrial maupun sehari-hari. KN95 Mask menawarkan kualitas terbaik sehingga akan nyaman dan aman saat dipakai meskipun dalam waktu lama dan dalam berbagai kegiatan karena mudah untuk bernapas (disarankan Kemenkes penggunaan maksimal 6 jam).
    atribut:
    • Number of Layer (ply): 5
    • Material: Melt-blown non woven, Cotton, Earloop band, Nose wire
    • Standard: CE, ISO 13485, BFE ≥ 95%
Daftar Harga 3m 8515 Terbaru March 2026
3M Particulate Respirator for Welding 8515Rp709.900
3M Particulate Respirator 8210 (Masker N95)Rp349.900
CIG Particulate Respirators N95Rp249.900
3M Half Facepiece Reusable Respirator 6000 Series (Masker Respirator)Rp229.900
3M Particulate Respirator KN95/P2 9501+Rp9.900
Jackson Safety Particulate Respirator N95Rp169.900
3M Particulate Filter 5N11 N95 Respiratory ProtectionRp289.900
3M Disposable Dustproof Mask with Exhaust ValveRp999.900
3M Nuisance Organic Vapor Valved RespiratorRp569.900
3M Particulate Respirator with Valve 8210VRp319.900

Data diperbarui pada 14/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)